馬印
UDアクティブパネル(両面スチールブラック) 書き消しできるボードパーティション
ブラック枠でオフィスや工場にマッチする、書き消しや掲示の出来るパーティションです。
書き消しが出来て、マグネットが使えます。
スタッキングができてスッキリ収納できます。
用途
オフィス、カフェ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
材質
表面材:両面スチールブラック 枠:アルミ ベース:スチール
表示
板面:無地/無地
タイプ
両面脚付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
947×557×1850
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:919×1650
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
883×1607
質量(kg)
16
枠の色
ブラック
付属品
POPゲルチョーク(白) 1本
内容量
1台
注意
※板面の汚れは、水拭きにて拭いてください。水拭きの後は、必ず乾いてからご使用ください。
※別売の脱着式ペントレイブラックUTR900-K、UTR600-Kが使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77552266
UDBB306K
¥
68,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません