エレコム
HDD (ハードディスク) 外付け スペアドライブ ELD-2Bシリーズ・ELD-4Bシリーズ用 1年保証
本製品はELD-2B、ELD-4Bシリーズ用のスペアドライブです。
インターフェース
SATA 6Gb/s
対応機種
ELD-2B、ELD-4Bシリーズ
フォームファクタ
3.5インチ
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
外形寸法(mm)
115×169×29
保証期間
1年間
付属品
ご使用の前にお読みください 1枚
仕様
【使用ドライブ】Western Digital製ドライブ
保管温度範囲(℃)
-40~70
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データ領域容量
キャッシュメモリ(MB)
質量(g)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77552948
ELD-SD24B010BL
1TB
64
約450
最大3.3
¥
19,008
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77552957
ELD-SD24B020BL
2TB
64
約450
最大4.0
¥
24,192
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77552966
ELD-SD24B030BL
3TB
256
約570
最大4.7
¥
30,240
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77552975
ELD-SD24B040BL
4TB
256
約570
最大4.7
¥
43,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください