曜日別特売

タッチペン スタイラス 12本セット シリコンタイプ クリップ付き スマホ タブレット ブラック 簡易パッケージ

タッチペン スタイラス 12本セット シリコンタイプ クリップ付き スマホ タブレット  ブラック 簡易パッケージ - エレコムタッチペン スタイラス 12本セット シリコンタイプ クリップ付き スマホ タブレット  ブラック 簡易パッケージ - エレコム

シリコンタイプのペン先により、しっかりし安定したタッチ感を実現したタッチペンです

ブラック対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。材質ペン先:シリコン、本体:アルミニウム仕様【ストラップ有無】×外形寸法(mm)長さ約105×ペン径約7.5ペン先約7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77553693P-TP01BK/12
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする