曜日別特売

USBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 管理ソフト対応 USB3.0

USBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 管理ソフト対応 USB3.0 - ハギワラソリューションズ

マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。

ホワイト質量(g)約10対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること内容量1個
全14種類を絞り込む
容量(GB)
保証期間
14種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(GB)
インターフェイス
対応機種
コネクタ形状
セキュリティ機能
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
電源
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77556667HUD-PUVM302GM32--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--3年間
13,780
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
77569696HUD-PUVM316GM116--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--1年間
24,440
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
77556676HUD-PUVM302GM52--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--5年間
16,250
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
77569705HUD-PUVM332GM132--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--1年間
33,540
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
77556685HUD-PUVM304GM34--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--3年間
15,340
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
77569714HUD-PUVM332GM332--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--3年間
36,140
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
77556694HUD-PUVM304GM54--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--5年間
17,940
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
77569723HUD-PUVM364GM364--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--3年間
48,330
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
返品不可
77556703HUD-PUVM308GM38--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--3年間
20,540
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
77569739HUD-PUVM364GM564--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--5年間
50,440
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
77556728HUD-PUVM316GM316--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--3年間
27,040
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
77556737HUD-PUVM316GM516--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--5年間
29,640
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
77556746HUD-PUVM332GM532--USB-Aパスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)、管理者用ソフトウェア対応--5年間
38,740
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
77556719HUD-PUVM308GM58USB3.0/2.0/1.1Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、【付属ソフトウェア】管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です。また、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019の制限ユーザーには対応しておりません。※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません。USB3.0 TypeAパスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能(マカフィ社),管理者用ソフトウェア対応60.0×20.8×7.8 (USBコネクタ収納時)USBバスパワー接続5年
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする