曜日別特売

USBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0

USBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0 - エレコムUSBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0 - エレコムUSBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0 - エレコムUSBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0 - エレコムUSBメモリ セキュリティ機能 ウイルス対策機能付き トレンドマイクロ版 USB3.0 - エレコム
(1件のレビュー)

トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。

ホワイトセキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。質量(g)約10対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
インターフェイス
対応機種
コネクタ形状
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
電源
保証期間
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77569468MF-PUVT332GA332--USB-A--3年間
22,80021,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
残り4点です
77557017MF-PUVT316GA116--USB-A--1年間
20,54019,980
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
77569477MF-PUVT364GA164--USB-A--1年間
37,18036,980
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
77557044MF-PUVT332GA132--USB-A--1年間
27,04025,980
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
77557026MF-PUVT316GA316--USB-A--3年間
17,800
取扱い終了
77557035MF-PUVT316GA516USB3.0/2.0/1.1Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.8~10.15,11.0※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019の制限ユーザーには対応しておりません。※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定が動作しません。※TMUSBについては,トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。USB3.0 TypeA60.0×20.8×7.8 (USBコネクタ収納時)USBバスパワー接続5年
19,800
取扱い終了
返品不可
77557053MF-PUVT332GA532USB3.0/2.0/1.1Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.8~10.15,11.0※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019の制限ユーザーには対応しておりません。※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定が動作しません。※TMUSBについては,トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。USB3.0 TypeA60.0×20.8×7.8 (USBコネクタ収納時)USBバスパワー接続5年
24,800
取扱い終了
返品不可
77557069MF-PUVT364GA364--USB-A--3年間
31,070
取扱い終了
返品不可
77557078MF-PUVT364GA564USB3.0/2.0/1.1Windows7(SP0,1)/8/8.1/10,Windows Server2008(SP2)/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.8~10.15,11.0※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019の制限ユーザーには対応しておりません。※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定が動作しません。※TMUSBについては,トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。USB3.0 TypeA60.0×20.8×7.8 (USBコネクタ収納時)USBバスパワー接続5年
33,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77557026
2024-02-09
用途: 顧客に資料の提出や、LAN環境の無い現場事務所内でのデータの受け渡しに利用
建設業・工事業

値段は高いですが、機能については概ね満足しています。
強いて言うなれば、金額もそこそこするので永続的にウィルスアップデートしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする