曜日別特売

USBメモリ 高耐久 USB2.0 仕様固定 SLC

USBメモリ 高耐久 USB2.0 仕様固定 SLC - ハギワラソリューションズUSBメモリ 高耐久 USB2.0 仕様固定 SLC - ハギワラソリューションズUSBメモリ 高耐久 USB2.0 仕様固定 SLC - ハギワラソリューションズ

法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB2.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、「MLC」の数十倍の書き換え耐性を持つ「SLC」を採用した最上位モデルです。

その他
※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません
※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります
ブラック対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPCコネクタ形状USB-A質量(g)約9電源電圧(V)DC5.0±5%使用地区日本保証期間1年間対応OSWindows 2000 SP4、XP SP2(32/64bit)/ SP3(32bit)、Vista SP1/2(32/64bit)、7 SP0/1(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32bit/64bit)、Linux2.6以降インターフェースUSB2.0/1.1電源供給方式USBバスパワー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77557288U2-SSBN02GA2
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
残り3点です
77569784U2-SSBNB1MA-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
残り5点です
77557315U2-SSBNA1MA-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
残り1点です
77557279U2-SSBN01GA1
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
77569766U2-SSBN04GA4
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
77569775U2-SSBN16GA16
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
77557297U2-SSBN08GA8
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
77557306U2-SSBN32GA32
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
77557324U2-SSBNC1MA-
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする