曜日別特売

フィルム Galaxy A53 5G ( SC-53C / SCG15 ) アンチグレア 反射防止 指紋防止 エアーレス

フィルム Galaxy A53 5G ( SC-53C / SCG15 ) アンチグレア 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコム

Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。

対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77557446PM-G224FLF
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする