曜日別特売

ガラスフィルム Xperia 1 IV 硬度10H 角割れ防止 フレーム付 フルカバー ブルーライトカット ブラック

ガラスフィルム Xperia 1 IV 硬度10H 角割れ防止 フレーム付 フルカバー ブルーライトカット ブラック - エレコム

3D設計のPETフレームで角割れを防ぐブルーライトカットタイプのXperia 1 IV(SO-51C/SOG06)用フレーム付き液晶保護ガラスです。

対応機種Xperia 1 IV(SO-51C/SOG06)サイズ(inch)6.5特性ブルーライトカット・ガラスセット内容液晶保護ガラス(フレーム付き、ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:アクリル系粘着 、外側:ガラス、PETブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77557674PM-X221FLGFBL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする