ガラスフィルム Xperia 1 IV 硬度10H 角割れ防止 フレーム付 フルカバー ブルーライトカット ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77557674 品番PM-X221FLGFBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3D設計のPETフレームで角割れを防ぐブルーライトカットタイプのXperia 1 IV(SO-51C/SOG06)用フレーム付き液晶保護ガラスです。

対応機種Xperia 1 IV(SO-51C/SOG06) サイズ(inch)6.5 特性ブルーライトカット・ガラス セット内容液晶保護ガラス(フレーム付き、ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:アクリル系粘着 、外側:ガラス、PET ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする