フィルム Xperia Ace III アンチグレア ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 エアーレス

フィルム Xperia Ace III アンチグレア ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコムフィルム Xperia Ace III アンチグレア ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコムフィルム Xperia Ace III アンチグレア ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコムフィルム Xperia Ace III アンチグレア ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコムフィルム Xperia Ace III アンチグレア ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコム

Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、ブルーライトカット、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。

対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)サイズ(inch)5特性指紋防止・反射防止・エアーレス・ブルーライトカットセット内容液晶保護フィルム(指紋防止、ブルーライトカット、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77557769PM-X223FLBLN
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする