曜日別特売

バッテリーチェッカー

バッテリーチェッカー - トライメイト
(5件のレビュー)

バッテリーの残量を表示するテスターです。
各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。

用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認質量(g)51材質ABS寸法(mm)110×59×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77556019TR-BTS002
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 電池の選別
その他業種

5~6回使ったら張りが動かなくなった。
どうせ使えないなら一回ばらしてみようと。
摺動側の半田付け部分で動線が破断していました。少し太めのリード線で、末端処理をきちんとしたうえで半田付けし直したら、きちんと使えるようになりました。

対象商品 : 77556019
2023-12-18
用途: 各種、計測機械の電池残量測定

電池を新品から使用しても、残量が個体差によってばらつきがあるので重宝してます。
アナログな人間なので、液晶表示や、ランプ表示よりも針のメーターの方が安心します。
何よりお安いので、おすすめします。
ボタン電池が測定できれば、パーフェクトでした。

対象商品 : 77556019
2023-12-25
用途: 電池切れか機器の不良かを判断します。
不動産業

安くて手軽で簡単にチェック出来るので重宝してます。

対象商品 : 77556019
2024-07-07
用途: 捨てられそうになっている乾電池の救済。
その他業種

10数回使ったら、そのあと全部針が振れない。
分解してみたら、内部で可動部分につながっているラインが切れていた。
可動部分をつなぐラインにあんな細井の使っちゃだめだ。どこかで緩衝するとか、もっと長いラインを使ってハンダ部ではないところで固定するとか。もっと太いラインを使うとかしなきゃだめだ。
因みに壊れたやつは、ラインをもっと太いものに替えて修理。

2が参考にしています
対象商品 : 77556019
2022-07-22
用途: 電池の残量チェック
株式会社幼稚園給食卸売・小売業

説明書がないので最初うまく乾電池をチェックできず苦労した。
要領がわかれば使用には問題ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする