曜日別特売

ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ

ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ - イースタン工業ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ - イースタン工業

鏡面仕様の吊戸棚です。

用途左不燃仕様装備耐震ラッチ標準装備材質(本体)白化粧仕様【不燃位置】左+下内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
全28種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77566293CLⅢ-75FHLW750×370×600モダンホワイト
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566309CLⅢ-75FHLP750×370×600ポッピングブルー
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566318CLⅢ-75FHLO750×370×600アウターブルー
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566327CLⅢ-75FHLM750×370×600メタリックグレー
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566336CLⅢ-75FHLV750×370×600バーチホワイト
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566345CLⅢ-75FHLC750×370×600ライトチェリー
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566354CLⅢ-75FHLB750×370×600ダークブラウン
43,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566433CLⅢ-60FHLW600×370×600モダンホワイト
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566449CLⅢ-60FHLP600×370×600ポッピングブルー
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566458CLⅢ-60FHLO600×370×600アウターブルー
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566467CLⅢ-60FHLM600×370×600メタリックグレー
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566476CLⅢ-60FHLV600×370×600バーチホワイト
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566485CLⅢ-60FHLC600×370×600ライトチェリー
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566494CLⅢ-60FHLB600×370×600ダークブラウン
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566573CLⅢ-45FHLW450×370×600モダンホワイト
28,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566589CLⅢ-45FHLP450×370×600ポッピングブルー
28,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566598CLⅢ-45FHLO450×370×600アウターブルー
28,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566607CLⅢ-45FHLM450×370×600メタリックグレー
28,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566616CLⅢ-45FHLV450×370×600バーチホワイト
28,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566625CLⅢ-45FHLC450×370×600ライトチェリー
28,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566634CLⅢ-45FHLB450×370×600ダークブラウン
28,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566713CLⅢ-30FHLW300×370×600モダンホワイト
25,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566729CLⅢ-30FHLP300×370×600ポッピングブルー
25,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566738CLⅢ-30FHLO300×370×600アウターブルー
25,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566747CLⅢ-30FHLM300×370×600メタリックグレー
25,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566756CLⅢ-30FHLV300×370×600バーチホワイト
25,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566765CLⅢ-30FHLC300×370×600ライトチェリー
25,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77566774CLⅢ-30FHLB300×370×600ダークブラウン
25,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする