曜日別特売

冨士電線 Cat5e撚線パッチコード

冨士電線 Cat5e撚線パッチコード - 冨士電線
(1件のレビュー)

10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。

構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30仕上外径(Φmm)5.4内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775668534TPCC5-PATCH-B1B-P (薄青) (568B結線)CAT5e15.4薄青
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
775668694TPCC5-PATCH-B2B-P (薄青) (568B結線)CAT5e25.4薄青
オープン
978
1,076(税込)
9日以内出荷
返品不可
775668784TPCC5-PATCH-B3B-P (薄青) (568B結線)CAT5e35.4薄青
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775668874TPCC5-PATCH-B5B-P (薄青) (568B結線)CAT5e55.4薄青
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
775668964TPCC5-PATCH-B1B-P (赤) (568B結線)CAT5e15.4
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
775669054TPCC5-PATCH-B2B-P (赤) (568B結線)CAT5e25.4
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
775669144TPCC5-PATCH-B3B-P (赤) (568B結線)CAT5e35.4
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775669234TPCC5-PATCH-B5B-P (赤) (568B結線)CAT5e55.4
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
775669394TPCC5-PATCH-B1B-P (黄) (568B結線)CAT5e15.4
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
775669484TPCC5-PATCH-B2B-P (黄) (568B結線)CAT5e25.4
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
775669574TPCC5-PATCH-B3B-P (黄) (568B結線)CAT5e35.4
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775669664TPCC5-PATCH-B5B-P (黄) (568B結線)CAT5e55.4
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
775669754TPCC5-PATCH-B1B-P (白) (568B結線)CAT5e15.4
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
775669844TPCC5-PATCH-B2B-P (白) (568B結線)CAT5e25.4
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
775669934TPCC5-PATCH-B3B-P (白) (568B結線)CAT5e35.4
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775670094TPCC5-PATCH-B5B-P (白) (568B結線)CAT5e55.4
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
775670184TPCC5-PATCH-B1B-P (黒) (568B結線)CAT5e15.4
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
775670274TPCC5-PATCH-B2B-P (黒) (568B結線)CAT5e25.4
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
775670364TPCC5-PATCH-B3B-P (黒) (568B結線)CAT5e35.4
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775670454TPCC5-PATCH-B5B-P (黒) (568B結線)CAT5e55.4
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
775670544TPCC5-PATCH-B1B-P (緑) (568B結線)CAT5e15.4
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
775670634TPCC5-PATCH-B2B-P (緑) (568B結線)CAT5e25.4
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
775670794TPCC5-PATCH-B3B-P (緑) (568B結線)CAT5e35.4
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775670884TPCC5-PATCH-B5B-P (緑) (568B結線)CAT5e55.4
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
775670974TPCC5-PATCH-B1B-P (青) (568B結線)CAT5e15.4
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
775671064TPCC5-PATCH-B2B-P (青) (568B結線)CAT5e25.4
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
775671154TPCC5-PATCH-B3B-P (青) (568B結線)CAT5e35.4
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775671244TPCC5-PATCH-B5B-P (青) (568B結線)CAT5e55.4
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
775671334TPCC5-PATCH-B1B-P (灰) (568B結線)CAT5e15.4
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
775671494TPCC5-PATCH-B2B-P (灰) (568B結線)CAT5e25.4
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
775671584TPCC5-PATCH-B3B-P (灰) (568B結線)CAT5e35.4
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775671674TPCC5-PATCH-B5B-P (灰) (568B結線)CAT5e55.4
オープン
1,398
1,538(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77567027
2024-01-02
用途: 制御装置の社内トレーニング、デモ環境
その他業種

様々な色が用意されており、メンテする側の作業効率が上がり、作業時間が減ります。
実際の使用感として、山型ツメは着脱が行いやすく、ツメがどこかに引っかかる折れもありません。
ツメ保護ブーツの必要がなくなる事で、次の問題から解放される点も大きい。
・隣接ポートとの物理干渉がなくなる。
・ブーツが原因でポートの奥まで差し込めない。又はしばらくして接触不良になる。
・取り外し時にツメの保護部が硬く、無理な力を掛けて本体側LANカードを破損する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする