冨士電線 Cat6撚線パッチコード

冨士電線 Cat6撚線パッチコード - 冨士電線
(1件のレビュー)

撚線導体を使用しているため可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

概算質量(kg/km)35仕上外径(Φmm)6内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775671764TPCC6-PATCH-B1B-P (薄青) (568B結線)CAT616なし薄青ありストレート結線より線屋内
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775671854TPCC6-PATCH-B2B-P (薄青) (568B結線)CAT626なし薄青ありストレート結線より線屋内
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
775671944TPCC6-PATCH-B3B-P (薄青) (568B結線)CAT636なし薄青ありストレート結線より線屋内
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
775672034TPCC6-PATCH-B5B-P (薄青) (568B結線)CAT656なし薄青ありストレート結線より線屋内
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
775672194TPCC6-PATCH-B1B-P (赤) (568B結線)CAT616なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,198
1,318(税込)
19日以内出荷
返品不可
775672284TPCC6-PATCH-B2B-P (赤) (568B結線)CAT626なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
775672374TPCC6-PATCH-B3B-P (赤) (568B結線)CAT636なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
775672464TPCC6-PATCH-B5B-P (赤) (568B結線)CAT656なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
775672554TPCC6-PATCH-B1B-P (黄) (568B結線)CAT616なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775672644TPCC6-PATCH-B2B-P (黄) (568B結線)CAT626なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
775672734TPCC6-PATCH-B3B-P (黄) (568B結線)CAT636なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
775672894TPCC6-PATCH-B5B-P (黄) (568B結線)CAT656なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
775672984TPCC6-PATCH-B1B-P (白) (568B結線)CAT616なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775673074TPCC6-PATCH-B2B-P (白) (568B結線)CAT626なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
775673164TPCC6-PATCH-B3B-P (白) (568B結線)CAT636なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
775673254TPCC6-PATCH-B5B-P (白) (568B結線)CAT656なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
775673344TPCC6-PATCH-B1B-P (黒) (568B結線)CAT616なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775673434TPCC6-PATCH-B2B-P (黒) (568B結線)CAT626なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
775673594TPCC6-PATCH-B3B-P (黒) (568B結線)CAT636なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
775673774TPCC6-PATCH-B1B-P (緑) (568B結線)CAT616なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,198
1,318(税込)
19日以内出荷
返品不可
775673864TPCC6-PATCH-B2B-P (緑) (568B結線)CAT626なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
775673954TPCC6-PATCH-B3B-P (緑) (568B結線)CAT636なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
775674044TPCC6-PATCH-B5B-P (緑) (568B結線)CAT656なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
775674134TPCC6-PATCH-B1B-P (青) (568B結線)CAT616なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775674294TPCC6-PATCH-B2B-P (青) (568B結線)CAT626なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
775674384TPCC6-PATCH-B3B-P (青) (568B結線)CAT636なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
775674474TPCC6-PATCH-B5B-P (青) (568B結線)CAT656なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
775674564TPCC6-PATCH-B1B-P (灰) (568B結線)CAT616なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
775674654TPCC6-PATCH-B2B-P (灰) (568B結線)CAT626なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
775674744TPCC6-PATCH-B3B-P (灰) (568B結線)CAT636なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
775674834TPCC6-PATCH-B5B-P (灰) (568B結線)CAT656なしありストレート結線より線屋内
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
775673684TPCC6-PATCH-B5B-P (黒) (568B結線)CAT656なしありストレート結線より線屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77567273
2023-09-05
用途: サーバーとスイッチ間の接続
その他業種

撚線ですので柔らかく、整線が行いやすいです。
また、色が選べますので用途ごとに分けた運用が可能です。
品質は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする