曜日別特売

冨士電線 Cat6A撚線パッチコード

冨士電線 Cat6A撚線パッチコード - 冨士電線

Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード
エイリアンクロストークに対応
撚線導体を用いており可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

ケーブルスタンダード内容量1本
全24種類を絞り込む
ケーブル長(m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775674994TPCC6A-PATCH-B1B-P (薄青) (568B結線)CAT6A16.6なし薄青ありストレート結線より線屋内
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
775675084TPCC6A-PATCH-B2B-P (薄青) (568B結線)CAT6A26.6なし薄青ありストレート結線より線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
775675174TPCC6A-PATCH-B3B-P (薄青) (568B結線)CAT6A36.6なし薄青ありストレート結線より線屋内
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
775675264TPCC6A-PATCH-B5B-P (薄青) (568B結線)CAT6A56.6なし薄青ありストレート結線より線屋内
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
775675354TPCC6A-PATCH-B1B-P (青) (568B結線)CAT6A16.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
775675444TPCC6A-PATCH-B2B-P (青) (568B結線)CAT6A26.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
775675534TPCC6A-PATCH-B3B-P (青) (568B結線)CAT6A36.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
775675694TPCC6A-PATCH-B5B-P (青) (568B結線)CAT6A56.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
775675784TPCC6A-PATCH-B1B-P (緑) (568B結線)CAT6A16.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
775675874TPCC6A-PATCH-B2B-P (緑) (568B結線)CAT6A26.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
775675964TPCC6A-PATCH-B3B-P (緑) (568B結線)CAT6A36.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
775676054TPCC6A-PATCH-B5B-P (緑) (568B結線)CAT6A56.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
775676144TPCC6A-PATCH-B1B-P (赤) (568B結線)CAT6A16.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,598
2,858(税込)
14日以内出荷
返品不可
775676234TPCC6A-PATCH-B2B-P (赤) (568B結線)CAT6A26.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
775676394TPCC6A-PATCH-B3B-P (赤) (568B結線)CAT6A36.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
775676484TPCC6A-PATCH-B5B-P (赤) (568B結線)CAT6A56.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
775676574TPCC6A-PATCH-B1B-P (白) (568B結線)CAT6A16.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
775676664TPCC6A-PATCH-B2B-P (白) (568B結線)CAT6A26.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
775676754TPCC6A-PATCH-B3B-P (白) (568B結線)CAT6A36.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
775676844TPCC6A-PATCH-B5B-P (白) (568B結線)CAT6A56.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
775676934TPCC6A-PATCH-B1B-P (黄) (568B結線)CAT6A16.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
775677094TPCC6A-PATCH-B2B-P (黄) (568B結線)CAT6A26.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
775677184TPCC6A-PATCH-B3B-P (黄) (568B結線)CAT6A36.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
775677274TPCC6A-PATCH-B5B-P (黄) (568B結線)CAT6A56.6なしありストレート結線より線屋内
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする