曜日別特売

液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v]

液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] - Panasonic(パナソニック)液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] - Panasonic(パナソニック)液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] - Panasonic(パナソニック)液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] - Panasonic(パナソニック)液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] - Panasonic(パナソニック)液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] - Panasonic(パナソニック)液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] - Panasonic(パナソニック)液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] - Panasonic(パナソニック)

地上デジタル/BS・110度CSチューナー内蔵のハイビジョン液晶モデル!
・裏番組録画ができる地デジチューナー2基搭載
・明るい部屋でもくっきり表示。あざやか色再現回路。
・別の部屋の録画番組を見られるお部屋ジャンプリンク対応。

パネルハイビジョンチューナー数地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2画素数(水平×垂直) 1366×768スピーカーフルレンジ×2個対応メディア地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信機能テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応HDMI規格ARC対応(HDMI1)端子数HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力電源(V)AC100(50/60Hz)付属品リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書発売年2021年パネル駆動方式VA×LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
画面サイズ
最大出力(W)
画面寸法(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
年間消費電力量(kWh/年)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77569154TH24J30024V型実用(JEITA):6(3+3)幅521×高さ293、対角:598562×409×180(テレビスタンド含む)約5.0(テレビスタンド含む)47(待機時消費電力:本体電源「切」時約0.1/リモコン電源「切」時:約0.1)43
41,980
46,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
77569163TH32J30032V型実用(JEITA):10(5+5)幅698×高さ392、対角:800733×478×184(テレビスタンド含む)約6.0(テレビスタンド含む)69(待機時消費電力:本体電源「切」時約0.1/リモコン電源「切」時:約0.1)49
50,980
56,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする