曜日別特売

モリギン ステンアールアングル

モリギン ステンアールアングル - ACE(エース)モリギン ステンアールアングル - ACE(エース)モリギン ステンアールアングル - ACE(エース)モリギン ステンアールアングル - ACE(エース)モリギン ステンアールアングル - ACE(エース)モリギン ステンアールアングル - ACE(エース)モリギン ステンアールアングル - ACE(エース)モリギン ステンアールアングル - ACE(エース)

細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。

用途木製の板材の固定や補強に材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨板厚(mm)3穴径(Φmm)4.3寸法B(mm)19内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
穴数
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77570073-3019323×30
オープン
249
274(税込)
当日出荷
77570089-4019343×40
オープン
299
329(税込)
当日出荷
77570098-5019343×50
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
77570107-6019343×60
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする