ACE(エース)
モリギン 角バンド
(1件のレビュー)
用途
角材の固定、接合に使える金具です
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
32
板厚(mm)
3
木ねじ寸法(mm)
2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)
8(推奨)
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570186
-
60角用
122
67
61
60
オープン
取扱い終了
77570195
-
70角用
132
77
71
70
オープン
取扱い終了
77570204
-
80角用
142
87
81
80
オープン
取扱い終了
77570213
-
90角用
152
97
91
90
オープン
取扱い終了
77570229
-
100角用
162
107
101
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください