曜日別特売

モリギン ステン角バンド 穴あき

モリギン ステン角バンド 穴あき - ACE(エース)

上部に3mmの穴が開いたステンレスSUS304の角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。

用途角材の固定、補強に材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン寸法B(mm)30寸法C(mm)25板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77570414-No.8 21×30用92373021
オープン
取扱い終了
77570423-No.9 30×40用101474030
オープン
取扱い終了
77570439-No.10 36×45用106514636
オープン
取扱い終了
77570448-No.11 30×21用85302230
オープン
取扱い終了
返品不可
77570457-No.12 40×30用92373040
オープン
取扱い終了
77570466-No.13 45×36用99443645
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする