ACE(エース)
モリギン 新型金具 ユニクロメッキ
用途
タンスや家具などの固定に木材の補強などに
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
3.8
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570475
-
No.1
5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77570484
-
No.2
5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77570509
-
No.4
5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77570518
-
No.5
6
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77570527
-
No.6
6
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77570493
-
No.3
5
オープン
取扱い終了
77570536
-
No.7
6
オープン
取扱い終了
77570545
-
No.8
6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください