ACE(エース)
モリギン 新型金具 黒
(1件のレビュー)
用途
タンスや家具などの固定に木材の補強などに
材質
鉄
仕上
黒塗装
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
3.8
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570554
-
No.1
5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
77570563
-
No.2
5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
77570597
-
No.5
6
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77570606
-
No.6
6
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77570615
-
No.7
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77570624
-
No.8
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77570579
-
No.3
5
オープン
取扱い終了
返品不可
77570588
-
No.4
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください