モリギン 角柱座金

モリギン 角柱座金 - ACE(エース)モリギン 角柱座金 - ACE(エース)モリギン 角柱座金 - ACE(エース)
用途90角の角材を固定するのに便利な金具です材質仕上ユニクロメッキ規格90角用寸法A(mm)89寸法B(mm)20寸法C(mm)37寸法D(mm)90板厚(mm)2穴径(Φmm)4.8内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77570633MG-090
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする