ACE(エース)
モリギン ユニクロ万能角材金具
角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途
角材の固定に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
3.2
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
穴径(Φmm)
ボルト穴径(Φmm)
長穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570667
-
45
46
45
33
60
4(ビス)
10
10×20
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
77570676
-
60
61
60
33
80
4.5(ビス)
10
10×25
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
77570685
-
80
81
80
48
90
4.5(ビス)
12
12×30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください