ACE(エース)
モリギン ユニクロ 等辺段付金具
段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。
用途
木材の固定、補強などに
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
4.4(ビス)
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570694
-
35×35
35
35
8
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
77570703
-
35×45
45
35
8
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
77570719
-
50×60
50
60
12
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください