ACE(エース)
モリギン 黒 等辺段付金具
段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。
用途
木材の固定、補強などに
材質
鉄
仕上
黒塗装
板厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
4.4(ビス)
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570728
-
35×35
35
35
8
オープン
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
77570737
-
35×45
45
35
8
オープン
¥
309
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77570746
-
50×60
50
60
12
オープン
¥
399
¥
329
アウトレット
¥
362
(税込)
当日出荷
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください