ACE(エース)
モリギン バンド止め No.2 中
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.2とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途
丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.2 中
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
28
ボルト穴径(Φmm)
11
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570764
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください