ACE(エース)
モリギン バンド止め No.3 大
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途
丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.3 大
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
33
ボルト穴径(Φmm)
13
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570773
-
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください