曜日別特売

モリギン バンド止め

モリギン バンド止め - ACE(エース)モリギン バンド止め - ACE(エース)モリギン バンド止め - ACE(エース)モリギン バンド止め - ACE(エース)モリギン バンド止め - ACE(エース)モリギン バンド止め - ACE(エース)モリギン バンド止め - ACE(エース)モリギン バンド止め - ACE(エース)

半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。

用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に材質仕上ユニクロメッキ寸法C(mm)32寸法D(mm)32ボルト穴径(Φmm)13内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77570798-丸 100113115
オープン689
559
アウトレット
615(税込)
当日出荷
残り4点です
77570807-101#49110
オープン359
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
77570816-114#55125
オープン379
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする