ACE(エース)
モリギン ユニクロ チャンネルフック
(1件のレビュー)
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途
木材の接合に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法D(mm)
19
板厚(mm)
4.3
穴径(Φmm)
4.3(ビス)
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570859
#1
#1
100
40
30
6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
77570868
#2
#2
118
50
30
6
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
77570877
#3
#3
150
60
30
7
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
77570886
#4
#4
180
70
40
7
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
77570895
#5
#5
200
80
40
7
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
77570904
#6
#6
84
20
20
5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
77570913
#7
#7
84
30
20
5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください