曜日別特売

モリギン フリーポイント金具 L型

モリギン フリーポイント金具 L型 - ACE(エース)モリギン フリーポイント金具 L型 - ACE(エース)モリギン フリーポイント金具 L型 - ACE(エース)モリギン フリーポイント金具 L型 - ACE(エース)
(2件のレビュー)

長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。

用途DIYや補強に材質スチール仕上ニッケルメッキ寸法C(mm)16内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77571105-63285×54(長穴)5×19(長穴)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
77571114-119335×110(長穴)5×25(長穴)
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77571105
2023-09-14
用途: 機械修理
製造業

機械にセンサーを取り付けるため、同じプレート型の金具と組み合わせて使いました。もう少し肉厚が薄いと良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 77571114
2024-02-01
用途: 機械取付
株式会社シマキュウ

商品はよかった、ステンレス製があれば良かったと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする