ACE(エース)
モリギン イス隅金 直角型
厚さ約1ミリの極薄金折です。極薄ですが、リブ付でしっかりとした補強・接合が可能です。
用途
木材の固定、補強などに
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
14.5
板厚(mm)
0.9
穴径(Φmm)
3.5(ビス)
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77571123
-
オープン
¥
64
¥
70
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください