ACE(エース)
モリギン 角柱座金
用途
105角の角材を固定するのに便利な金具です
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
105角用
寸法A(mm)
104
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
105
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
4.8
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570649
MG-105
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください