サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
運転モードは用途に合わせて4段階(弱:送風・冷風、強:送風・冷風)に切替可能です。操作部はカバー付なのでホコリや粉塵の侵入を防ぎます。
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。
排熱ダクトは伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。
ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
地球に優しい冷媒HFC R410A採用。(オゾン層破壊係数0)
ドレン水量は従来機種の約1/3です。5Lミニタンクとなりました。
寸法(mm)排熱ダクト/350~450
冷風ダクト/450~550
外径(Φmm)排熱ダクト/180
冷風ダクト/120
付属品ドレンホース×1、冷風ダクト×1、伸縮(45cm~120cm)の排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1周波数(Hz)50/60スイッチロータリー式(切・弱風・弱冷・強風・強冷)消費電力(W)(50/60Hz)強 870/1100、弱 860/1040レンジ切替強・弱圧縮機全閉型ロータリーコンプレッサー除湿水の処理方法20Lドレンタンク/ドレンホース排熱ダクト有無あり電源(V)単相100(50/60Hz)冷房能力(kW)強:2.2/2.5(50/60Hz)タンク容量(L)5冷媒HFC R410A(封入量:540g)騒音値(dB)(50/60Hz)強 61/62、弱 60/61使用環境温度(℃)25~45電源コード(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×810(ダクト含まず)質量(kg)38定格電流(A)(50/60Hz)強 9.7/11.1、弱 9.5/10.4コンプレッサー全閉型ロータリー(定格出力0.71/0.81kW)仕様ラクラク移動送風口数1口内容量1台