曜日別特売

スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付

スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 - LAMP(スガツネ工業)

スライドレール3670のブラック仕様です。
3段引のスライドレールです。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【仕様】
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。
引き出しの推奨最大幅は、レール長さ+200 mmです。

ブラック付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)内容量1セット(2本)
注意
※取扱い上のご注意を必ずご覧ください。
※ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
※ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
質量(g/ペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775718663670-250BL250200147540
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
775718753670-300BL300300147660
4,800
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
775718843670-350BL350350147780
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
775718933670-400BL400400196900
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
775719093670-450BL4504501961020
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
775719183670-500BL5005001961120
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
775719273670-550BL5505501961240
6,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
775719363670-600BL6006001961380
6,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする