アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL

アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL - LAMP(スガツネ工業)

シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。

付属品
十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)
※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。
材質アルミニウム合金シルバーピッチP30仕上アルマイト処理質量(g)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1取手取手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77571945HA-AF-50SL
850
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする