曜日別特売

隠し棚受 IT7020-N400

隠し棚受 IT7020-N400 - LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020-N400 - LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020-N400 - LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020-N400 - LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020-N400 - LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020-N400 - LAMP(スガツネ工業)

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
上下・左右・角度調整機能付です。

仕上亜鉛めっき適合板厚(mm)40以上寸法d(mm)5.5×10.5質量(g)350付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5内容量1個
注意
※棚受取り付けの際は、柱の穴形状部分に確実にはまっていることを必ず確認してください。
※ガラスは強化ガラスに飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
※耐荷重は棚受の垂直方向に作用する力で棚受1本が負担できる最大の力です。棚板の強さなどの仕様環境を考慮のうえ、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77572006IT7020-N400
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする