PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /SSI-CEB] Torrent Compact White TG Clear Tint ホワイト FD-C-TOR1C-03

PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /SSI-CEB] Torrent Compact White TG Clear Tint ホワイト FD-C-TOR1C-03 - FRACTAL DESIGN

エアフローに特化したケースデザイン。強化ガラスサイドパネルと柔軟性に優れた拡張性を備えるミドルタワー型PCケース

ホワイト拡張スロット数7(ブリッジレス)ケース形状ミドルタワー対応マザーボードE-ATX(幅最大274mm)、ATX、microATX、Mini-ITX、SSI-CEB電源ATX(最大210mm)寸法(mm)対応グラフィックボード:最大330(前面ファン搭載時)全高(mm)対応CPUクーラー:174ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×1、内部2.5インチ×3付属品前面:180mmファン×2(Dynamic X2 GP-18 PWM)I/OポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×467×450質量(kg)7.7サイドパネル左:強化ガラス(クリア)、右:ソリッドパネル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77572654FDCTOR1C03
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする