高速転送可能!スリムで放熱性に優れたM.2 NVMe SSD 対応ケース
色ブラックセット内容CM2NVU32CS 本体/専用シリコンバンパー/アルミプレート(熱伝導シート付)/スペーサー/専用USBケーブル(Type-A[Type-C変換コネクタ付き]⇔ Type-C)/専用ミニプラスドライバー/SSD固定ネジ(本体基盤に取付済)/取扱説明書/保証書質量(g)約70(専用シリコンバンパー含まず)温度(℃)5~35対応OSWindows 11/Windows 10 / Windows 8.1、Mac 10.15.6 / 10.14.2 / 10.13.6コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×104×14(突起部・専用シリコンバンパー含まず)ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)インターフェイス【デバイス側】M.2 SSD(NVMe)、【ホスト側】USB3.2 Gen2(理論値最大10Gbps)湿度(%)20~80内容量1個