曜日別特売

やわらか鯨カルビ

やわらか鯨カルビ - 木の屋石巻水産
(1件のレビュー)

青森県産にんにく「福地ホワイト」が入った仙台で人気の食べるラー油「 なかむラー油」 をメーカーのロングセラー商品「 くじら大和煮 」と併せてみたところ手前味噌ながら自分たちでも相性の良さに驚く商品が出来上がりました。
以前は「くじラー油」として販売していましたが、使用する部位をくじらの「須の子(すのこ)」という霜降り希少部位に変えたところ、さらに美味しくなったのでリニューアルしました。
ラー油が香る焼肉ダレ風の味付けで「鯨とは思えない」とのお声をいただいています。
熱々のご飯の上にかけてのカルビ丼!是非ご賞味いただけたら嬉しいです。

原材料ひげ鯨、砂糖、しょうゆ、ラー油(にんにく、昆布つゆ、ごま油、しょうゆ、食用油、ねぎ、その他)、でん粉、寒天、香辛料、(一部に小麦・大豆・さば・ごまを含む)栄養成分エネルギー( 100g当たり):138kcal、たんぱく質:14.0g、脂質:2.4g、炭水化物:15.2g、食塩相当量:2.1g内容量1個(150g)
注意
※直射日光を避け常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77596917-
オープン
619
669(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-25
用途: 酒の肴

そもそも食料品が販売されていることを今回初めて知りました。懐かしい味で酒の肴に最高です。また、購入さたいと思っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする