甘とろっ白ねぎの鶏仕立ておみそ汁

甘とろっ白ねぎの鶏仕立ておみそ汁 - コスモス食品

とろっとした国産白ねぎの食感が楽しめるおみそ汁
ねぎは国産の生の白ねぎを使用。ねぎをあらかじめ煮込むことで、とろっとした食感を味わえます。また、白ねぎを引き立てるために蒸し鶏も使用しています。
味噌は全国各地の味噌蔵から選び抜いた8社の味噌を独自ブレンドしたものを使用し、より深みのあるおみそ汁に仕上げました。
2つの食材を「超合わせみそ」と一緒にすることで、手間暇かけた家庭の味噌汁同様の味わいを生み出しました。
味わい・食感・香り…日本の食卓のしあわせをお届けします。

原材料米味噌(大豆を含む、国内製造)、ねぎ、蒸し鶏肉、難消化性デキストリン、かつお昆布だし、豆みそ、植物油、麦みそ、でん粉、でん粉分解物、かつお節粉末/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)栄養成分エネルギー(1食当たり):35kcal、たんぱく質:2.6g、脂質:1.2g、炭水化物:3.5g、食塩相当量:1.2g内容量1個(8.9g)
注意
※直射日光を避け常温で保存してください。
※袋の中身をお椀にあけ、熱湯(約160ml)を注ぎよくかき混ぜてお召し上がりください。
※熱湯の取り扱いには十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77596935-
オープン
139
150(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする