曜日別特売

ウォールベース

ウォールベース - NewHikariウォールベース - NewHikariウォールベース - NewHikariウォールベース - NewHikariウォールベース - NewHikariウォールベース - NewHikariウォールベース - NewHikari
(1件のレビュー)

石こうボード壁に木材を取付ける金具です。壁にはピンで固定するので取外した際に穴が目立ちにくい。

用途サイズはLとSがあり、取付け方でお選び下さい。なげし、壁面収納の柱、ボックス棚やL棚の取付け、窓下などの隙間を壁面収納に。セット内容ベースプレート、取付金具、ピン押し工具、ピン、木ネジ、床保護テープ:30×90mm、取扱説明書材質ベースプレート・ピン押し工具:POM(ポリアセタール)、取付金具・木ネジ:スチール、ピン:ステンレス内容量1個
注意
※この製品は木材を石こうボード壁に取付ける金具です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適正荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77596944SH-WB10-35S(2セット使用時)10
780
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
77596953SH-WB10-70L(2セット使用時)20
850
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77596953
2023-10-15
用途: ベッドボードの取り付け
金融・保険業

賃貸のため壁に穴を開けることができなかったのでこちらを使用。こちらも穴は開きますが小さなピンの穴で済むのと、2バイ4材利用して石膏ボードに取り付け可能。
約30Kgあるベッドボードもしっかり固定されました。
コスパもよく良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする