イズミ
長さ600mmみぞぶた細目
長さ600mmみぞぶた細目
本体長さL(mm)
600
種類
みぞぶた
材質
SS400
高さH(mm)
19
ピッチ(mm)
12.5
仕上
溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)
L3×30×30
適合荷重
歩道用
ピッチ
細目
内容量
1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
全8種類を絞り込む
溝幅(mm)
選択してください
A:90
A:100
A:120
A:150
A:180
A:200
A:240
A:300
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法B(mm)
外形寸法C(mm)
タイプ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77596969
URH-3-19-9AK
A:90
80
134
クロスバー:なし
3.1
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77596978
URH-3-19-10AK
A:100
90
144
クロスバー:なし
3.4
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77596987
URH-3-19-12A
A:120
110
164
クロスバー:1本
3.9
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77596996
URH-3-19-15A
A:150
140
194
クロスバー:1本
4.6
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77597005
URH-3-19-18A
A:180
170
224
クロスバー:1本
5.2
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77597014
URH-3-19-20A
A:200
190
244
クロスバー:1本
5.6
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77597023
URH-3-19-24A
A:240
230
284
クロスバー:1本
6.4
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77597039
URH-3-19-30A
A:300
290
344
クロスバー:2本
7.7
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください