SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ツーバルブ洗濯機用混合栓
洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途
洗濯機用
タイプ
流量調節弁、ストレーナー内蔵
呼び径
13
ねじサイズ
PJ1/2
使用地区
寒冷地
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77597565
K1101TVK-W
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください