デッキ形サーモスタット式シャワー 右ハンドル仕様(撥水)

デッキ形サーモスタット式シャワー 右ハンドル仕様(撥水) - KVKデッキ形サーモスタット式シャワー 右ハンドル仕様(撥水) - KVKデッキ形サーモスタット式シャワー 右ハンドル仕様(撥水) - KVKデッキ形サーモスタット式シャワー 右ハンドル仕様(撥水) - KVK

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験

適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共用種類シャワーヘッド:PZS312Gホース:グレー、ハンガー:グレーホース長さ(m)1.45ハンドル右ハンドルコーティング撥水膜コーティング内容量1個
注意
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐水口長さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77597644KF3008RHS190190mmパイプ付
76,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77597669KF3008RR2HS240240mmパイプ付
77,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77597687KF3008RR3HS300300mmパイプ付
78,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする