シングルレバー式シャワー付混合栓 (撥水)

シングルレバー式シャワー付混合栓 (撥水) - KVKシングルレバー式シャワー付混合栓 (撥水) - KVKシングルレバー式シャワー付混合栓 (撥水) - KVKシングルレバー式シャワー付混合栓 (撥水) - KVKシングルレバー式シャワー付混合栓 (撥水) - KVKシングルレバー式シャワー付混合栓 (撥水) - KVK

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。
コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。

適合場所キッチンコーティング撥水膜コーティング内容量1個
注意
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77598877KM6061ECC4HS一般地グロスホワイト吐水口回転規制160°
115,800
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598886KM6061ZECC4HS寒冷地グロスホワイト吐水口回転規制160°、寒冷地用は逆止弁なし
119,300
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598895KM6061ECC5HS一般地グロスブラック吐水口回転規制160°
115,800
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598904KM6061ZECC5HS寒冷地グロスブラック吐水口回転規制160°、寒冷地用は逆止弁なし
119,300
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598913KM6101ECC4HS一般地グロスホワイト水受けトレイ付 Z591S2、吐水口回転規制160°
120,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598929KM6101ZECC4HS寒冷地グロスホワイト水受けトレイ付 Z591S2、吐水口回転規制160°、寒冷地用は逆止弁なし
124,300
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598938KM6101ECC5HS一般地グロスブラック水受けトレイ付 Z591S2、吐水口回転規制160°
120,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77598947KM6101ZECC5HS寒冷地グロスブラック水受けトレイ付 Z591S2、吐水口回転規制160°、寒冷地用は逆止弁なし
124,300
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする