エコリカ
LEDベースライト 反射笠 Hf16形1灯相当 1000lm/7.3W/昼白色(5000K)/Ra84
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途
照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに
質量(kg)
1.24
使用温度範囲(℃)
-20~45
消費電力(W)
7.3
入力電圧(V)
AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
光束(Lm)
1000
配光角度(°)
約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※取付には工事が必須です。
※調光には対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77602334
ECL-BL20K-1N
¥
8,698
¥9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください