LEDベースライト トラフ FLR40形2灯相当 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84

LEDベースライト トラフ FLR40形2灯相当 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 - エコリカLEDベースライト トラフ FLR40形2灯相当 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 - エコリカLEDベースライト トラフ FLR40形2灯相当 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 - エコリカLEDベースライト トラフ FLR40形2灯相当 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 - エコリカLEDベースライト トラフ FLR40形2灯相当 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 - エコリカLEDベースライト トラフ FLR40形2灯相当 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 - エコリカ

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません

用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)52全長(mm)1249質量(kg)1.78高さ(mm)78使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)27.4全光束(Lm)4050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78器具・セットセット品LED色昼白色光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)4050配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)4050光色昼白色演色指数(Ra)84調光の可否内容量1台
注意
※取付には工事が必須です。
※調光には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77602404ECL-BL40T-2N
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする