曜日別特売

柿渋染め刺し子糸

柿渋染め刺し子糸 - フジックス[縫製用品]柿渋染め刺し子糸 - フジックス[縫製用品]柿渋染め刺し子糸 - フジックス[縫製用品]柿渋染め刺し子糸 - フジックス[縫製用品]柿渋染め刺し子糸 - フジックス[縫製用品]柿渋染め刺し子糸 - フジックス[縫製用品]

手染め・天然素材の趣ある糸

用途刺し子糸番手5長さ(m)20混率(%)綿100内容量1個(20m)
注意
※柿渋独特のにおいがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77602858FK24770-1利休鼠
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
77602867FK24770-2丁宇茶
オープン
499
549(税込)
翌日出荷
77602876FK24770-3柿渋
オープン
499
549(税込)
翌日出荷
77602885FK24770-4雀茶
オープン
499
549(税込)
翌日出荷
77602894FK24770-5暮染
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする