フジックス[縫製用品]
ソワエ
グラデーションカラー
用途
刺しゅう糸
番手
25
長さ(m)
15
混率(%)
絹100
内容量
1個(15m)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77603603
SOIE-501
薄ピンク
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603619
SOIE-502
薄紫
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603628
SOIE-503
赤
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603637
SOIE-504
ラベンダー
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603646
SOIE-505
ラズベリー
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603655
SOIE-506
菫
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603664
SOIE-507
濃紫
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603673
SOIE-508
薄黄色
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603689
SOIE-509
橙
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603698
SOIE-510
オレンジ
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603707
SOIE-511
黄緑
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603716
SOIE-512
アイスグリーン
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603725
SOIE-513
グリーン
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
77603734
SOIE-514
深緑
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603743
SOIE-515
スカイブルー
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603759
SOIE-516
薄水色
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603768
SOIE-517
空
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603777
SOIE-518
青
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603786
SOIE-519
紺
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
77603795
SOIE-520
カーキ
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603804
SOIE-521
黄土色
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603813
SOIE-522
茶
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603829
SOIE-523
こげ茶
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603838
SOIE-524
薄グレー
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
77603847
SOIE-525
グレー
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください