フジックス[縫製用品]
ボタン付け糸・カラーシート
常備しやすい10色セット
用途
ボタン付け、ジーンズの補修糸
色
レギュラーカラー
長さ(m)
3
番手
20
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1個(3m×10色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77603856
FK109-501
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください